Fitas de fixação
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
Fitas
Fitas de fixação
1Q437863
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
Fita de espuma de revestimento duplo HPX Transparente 19mm x 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1Q437863
Cor
Outro
Largura
19
Espessura (mm)
1
Dupla face
Sim
Comprimento (mm)
5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Cor
Outro
Largura
19
Espessura (mm)
1
Dupla face
Sim
Comprimento (mm)
5
Material
Acrílico
Resistência à temperatura (°C)
120 - 120
Transparente
Sim
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
HPX
Código pautal
Ver
Type
Mounting Tape
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Fita acrílica de dupla face, 100% transparente e de elevada resistência. Muito adequada para a montagem de todos os tipos de objectos. Boa aderência ao metal, ao vidro e à maioria dos plásticos. Adequada para cargas pesadas. Resistente à humidade. Para utilização em interiores e exteriores. Substitui os parafusos, rebites cegos, soldaduras e colas líquidas
Números do artigo
Referência
1Q437863
EAN
5425014229745
UBB
500679259530
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
HT1905