text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante HPX Branca 2 x 12mm x 12m


Referência 2K646311
Largura 12
Espessura (mm) 2
Comprimento (m) 12
Material Fibra de PTFE
Temperatura de funcionamento (°C) -100 - 260
Adequado para água Sim
Adequado para vapor Não
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 12
Espessura (mm) 2
Comprimento (m) 12
Material Fibra de PTFE
Temperatura de funcionamento (°C) -100 - 260
Adequado para água Sim
Adequado para vapor Não
Adequado para gás Não
Adequada para óleo Não
Marca HPX
Peso por peça (g) 29
Código pautal
Type PTFE Tape

Números do artigo

Referência 2K646311
EAN 5425014227093
UBB 500647484327
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr WT0012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.