text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço Galvanizado a quente 04 oversized

Esta porca sextavada baixa, conforme as normas DIN 439-2 e ISO 4035, é uma contraporca fina com altura reduzida, fabricada em aço com revestimento superficial galvanizado a quente. A porca possui classe de resistência 040 e é utilizada para evitar que outras porcas se soltem devido à vibração. A rosca métrica apresenta sobredimensionamento com classe de tolerância 6AZ e deve ser combinada com peças de rosca externa, como parafusos ou varões roscados, com classe de tolerância 6g antes da galvanização. Uma vez que a rosca é aberta após a galvanização, esta não possui revestimento próprio; ainda assim, a resistência à corrosão é assegurada, já que a camada de zinco da peça complementar protege a rosca.

Referência
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Informação extra oversized
Material Aço

Especificações

Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Informação extra oversized
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info
  • Porcas galvanizadas a quente oversized são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6AZ e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
  • Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, as roscas não são revestidas. No entanto, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de união.oversized
Código pautal

Descrição

Esta porca sextavada baixa, conforme as normas DIN 439-2 e ISO 4035, é uma contraporca fina com altura reduzida, fabricada em aço com revestimento superficial galvanizado a quente. A porca possui classe de resistência 040 e é utilizada para evitar que outras porcas se soltem devido à vibração. A rosca métrica apresenta sobredimensionamento com classe de tolerância 6AZ e deve ser combinada com peças de rosca externa, como parafusos ou varões roscados, com classe de tolerância 6g antes da galvanização. Uma vez que a rosca é aberta após a galvanização, esta não possui revestimento próprio; ainda assim, a resistência à corrosão é assegurada, já que a camada de zinco da peça complementar protege a rosca.

Padrões

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.