text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço inoxidável (Inox) A4 035

Esta porca sextavada baixa é fabricada de acordo com as normas DIN 439-2 e ISO 4035, em aço inoxidável A4. Possui rosca métrica e enquadra-se na classe de resistência 035. Esta classe deriva da classe de resistência 70, apresentando uma capacidade de carga reduzida devido ao formato do produto.

Referência
Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4

Especificações

Marca Fabory
Classe 035
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Código pautal

Descrição

Esta porca sextavada baixa é fabricada de acordo com as normas DIN 439-2 e ISO 4035, em aço inoxidável A4. Possui rosca métrica e enquadra-se na classe de resistência 035. Esta classe deriva da classe de resistência 70, apresentando uma capacidade de carga reduzida devido ao formato do produto.

Padrões

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.