Pernos com sextavado interior
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
Parafusos sextavados interior
Pernos com sextavado interior
07800
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
Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superficie 45H
Previous
Next
Referência
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Cone
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Padrões
ASME
B18.3.6M
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181