text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon plug steel BSPT 1.IN.


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Conical Taper pipe thread
Tipo BSPT
Peso por peça (g) 110
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1.IN.
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Conical Taper pipe thread
Tipo BSPT
Peso por peça (g) 110
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
Código pautal

Padrões

EN 10241
DIN 2986

Números do artigo

Referência 75128.254.001
EAN 8717077781771
UBB 500679021278
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.