text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5121-2CLT 1/2 inch 20-120 Nm


Referência 7X895164
Comprimento total (mm) 435
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 20-120
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 435
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 20-120
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Marca Hazet
Peso por peça (g) 1780
Código pautal

Números do artigo

Referência 7X895164
EAN 4000896104215
UBB 500583341572
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 5121-2CLT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.