text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5108-3 CT 1/4 inch 2.5-25 Nm


Referência 7G192617
Comprimento total (mm) 234
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 2.5-25
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.25
Adequado para extensão Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 234
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 2.5-25
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.25
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Hazet
Peso por peça (g) 420
Código pautal

Números do artigo

Referência 7G192617
EAN 4000896218882
UBB 500583100747
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 5108-3CT
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.