text.skipToContent text.skipToNavigation

Havep Coverall 2090 Azul 50


Referência 9Q724154
Cor Azul
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Material Cotton
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Material Cotton
Botão de fecho Sim
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 50 - 50
Peso do material (g/m²) 300
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Sim
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Havep
Model Basic
Type Overall

Números do artigo

Referência 9Q724154
EAN 8713042013021
UBB 500650289332
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 2090-048170--50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.