text.skipToContent text.skipToNavigation

HAVE WORKER BROEK 8597 ZW 54


Referência 6U505381
Cor Preto
Classe de qualidade Outro
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Classe de qualidade Outro
Material 4GG
Com isolamento térmico Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Men
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 54 - 54
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 290
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Havep
Peso por peça (g) 600
Código pautal
Type Work Trousers

Números do artigo

Referência 6U505381
EAN 8713042747797
UBB 500512895649
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 8597-033500--54
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.