text.skipToContent text.skipToNavigation

Haste roscada DIN 976-1 Lubrinox A2


Os elementos de fixação em aço inoxidável LUBRINOX® foram concebidos para evitar a gripagem (soldadura a frio) das roscas dos parafusos, um fenómeno conhecido e problemático na utilização de elementos de fixação em aço inoxidável convencionais. Porquê escolher LUBRINOX® Evita o atrito excessivo das roscas internas e externas dos parafusos Pronto a usar, sem necessidade de aplicar lubrificante manualmente Poupa, em média, 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou porca Em conformidade com as normas de qualidade alimentar, seguro para utilização na indústria alimentar Alta qualidade, aspeto limpo de aço inoxidável Funciona bem com fixadores de roscas, como o Loctite® Desempenho máximo quando se utilizam tanto parafusos LUBRINOX como porcas LUBRINOX

Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Lubrinox
Classe 70
Material Aço inoxidável
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 1000 mm
Marca Lubrinox
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 500
Info Diâmetros M3 ou > M24 são no mínimo classe 50.1 metro
Código pautal

Descrição

Os elementos de fixação em aço inoxidável LUBRINOX® foram concebidos para evitar a gripagem (soldadura a frio) das roscas dos parafusos, um fenómeno conhecido e problemático na utilização de elementos de fixação em aço inoxidável convencionais.

Porquê escolher LUBRINOX®

  • Evita o atrito excessivo das roscas internas e externas dos parafusos
  • Pronto a usar, sem necessidade de aplicar lubrificante manualmente
  • Poupa, em média, 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou porca
  • Em conformidade com as normas de qualidade alimentar, seguro para utilização na indústria alimentar
  • Alta qualidade, aspeto limpo de aço inoxidável
  • Funciona bem com fixadores de roscas, como o Loctite®
  • Desempenho máximo quando se utilizam tanto parafusos LUBRINOX como porcas LUBRINOX

Padrões

NF E25-136
DIN 976-1A

Números do artigo

Referência 51008.100.001
EAN 8725928100084
UBB 500728362780
UNSPSC 31161619

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.