text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory | Masters in Fasteners

Fixações de ligação à terra para aparelhos elétricos – materiais, contacto e boas práticas

As fixações de uma ligação à terra de proteção são peças de segurança. Se a junta se soltar, corroer ou nunca fizer um contacto adequado, as partes metálicas acessíveis de um aparelho podem ficar sob tensão em caso de defeito.

Escolhê-las bem resume-se a quatro aspetos: o material certo, o acabamento certo, um contacto metal com metal limpo e uma junta que se mantenha apertada durante toda a vida útil do produto.

Fundamentos da ligação à terra

Porque é que as juntas de ligação à terra exigem uma abordagem diferente

A maioria das juntas só tem de manter as peças unidas. Uma junta de ligação à terra tem também de conduzir a corrente de defeito com uma resistência muito baixa, sempre, durante toda a vida útil do aparelho. O seu desempenho depende de mais do que apenas a fixação:

  • Material e revestimento da fixação
  • Acabamento das peças em contacto, incluindo pintura e pintura a pó
  • Área de contacto e pressão de contacto
  • Combinações de metais diferentes e risco de corrosão galvânica
  • Bloqueio contra vibrações e ciclos térmicos
  • Binário de aperto e a forma como é controlado na linha
  • Ambiente de funcionamento, incluindo humidade e temperatura

Uma junta correta no primeiro dia pode ainda assim sair da especificação em serviço se algum destes fatores for ignorado.

Ensaios de produção

Como são ensaiadas as juntas de ligação à terra

A continuidade de terra é verificada na linha de produção com um ensaio de continuidade de terra. Um ensaio de rotina típico para aparelhos segundo a EN 60335-1 aplica uma corrente de ensaio superior a 10 A a partir de uma fonte inferior a 12 V.

O limite de rejeição habitual é de 0,1 Ω para produtos sem cabo de alimentação e de 0,2 Ω para produtos com cabo de alimentação. Cada superfície de contacto e cada fixação no circuito de terra aumenta essa resistência, pelo que a margem pode ser pequena.

As definições dos ensaios de rotina variam consoante o produto e o equipamento de ensaio. Confirme sempre os limites com a norma em vigor e a parte 2 aplicável ao seu tipo de aparelho.

Normas e requisitos

O que abrange a IEC/EN 60335-1

Para aparelhos eletrodomésticos e análogos, a IEC/EN 60335-1 define as regras na secção 27 (Ligação à terra) e na secção 28 (Parafusos e ligações). Entre outros aspetos, abrangem:

  • A fixação dos terminais de terra contra o desaperto acidental
  • A prevenção da corrosão onde se encontram metais diferentes, como cobre e alumínio
  • A garantia de que a pressão de contacto não é transmitida através de material isolante que possa encolher ou fluir

Projete de acordo com a edição em vigor da norma e a parte 2 aplicável ao seu tipo de aparelho, e confirme o projeto final através de ensaios.

Seleção de materiais

Escolher o material e o acabamento

O material certo equilibra condutividade, resistência mecânica e resistência à corrosão face às peças com que entra em contacto.

Material ou acabamentoPontos fortesAtenção aUtilização típica
LatãoBoa condutividade e resistência à corrosãoMenor resistência mecânica do que o aço; não apertar em excessoParafusos de terminais, pernos de terra, porcas em barramentos
Latão revestido (estanhado ou niquelado)Resistência de contacto baixa e estávelO revestimento tem de ser compatível com o terminal de ligaçãoTerminais e ligações a condutores de cobre
Aço zincadoElevada resistência, baixo custo, grande disponibilidadeO acabamento e a passivação afetam a resistência de contactoPontos de terra no chassis, juntas em chapa
Aço inoxidável (A2, A4)Excelente resistência à corrosãoMaior resistividade; gripagem em roscas de inox com inoxUnidades exteriores e ambientes húmidos

Escolha o acabamento em conjunto com as peças em contacto. Onde cobre e alumínio se encontram, utilize um material intermédio ou um revestimento adequado para evitar a corrosão galvânica.

Superfícies de contacto

Fazer contacto através de tinta e revestimentos

Os painéis pintados ou com pintura a pó são a causa mais comum de uma resistência de terra elevada. O revestimento isola a junta mesmo com o parafuso totalmente apertado, pelo que cada ponto de terra precisa de um caminho deliberado até ao metal nu.

Na produção de aparelhos utilizam-se três métodos comprovados.

Comparação rápida

Métodos de contacto num relance

01

Mascarar ou remover o revestimento

Mascare o ponto de terra antes do revestimento, ou remova o revestimento localmente, para que o terminal aperte diretamente sobre o metal base.

02

Anilhas dentadas ou serrilhadas

As anilhas do tipo DIN 6797 e DIN 6798 atravessam revestimentos finos e penetram no metal base à medida que a junta é apertada.

03

Pernos de terra dedicados

Um perno soldado ou cravado no chassis proporciona um ponto de terra fixo, com o terminal de olhal apertado entre a anilha e a porca.

Vibrações e ciclos térmicos

Manter a junta apertada

Os aparelhos vibram e aquecem. Motores, bombas, compressores e resistências de aquecimento soltam as juntas com o tempo, e cada perda de força de aperto aumenta a resistência de contacto. Utilize um método de bloqueio adequado à junta e à sua temperatura de funcionamento:

  • Anilhas de bloqueio em cunha Nord-Lock, que bloqueiam pela tensão de aperto e não pelo atrito
  • Porcas autoblocantes com anel de nylon DIN 985 para zonas de montagem gerais
  • Porcas autoblocantes totalmente metálicas, como ISO 7042 ou DIN 980, junto a resistências de aquecimento, cavidades de forno, cabeças de compressor e outras zonas quentes
  • Travadores de rosca líquidos ou pré-aplicados, que também vedam a rosca contra a humidade; utilize graus de alta temperatura junto a fontes de calor

Os anéis de nylon e os travadores de rosca standard têm limites de temperatura, por isso verifique a sua classificação face à temperatura máxima de funcionamento da junta. Controle também o binário de aperto na linha, sobretudo com latão, cuja rosca se danifica mais facilmente do que a do aço.

Saiba mais sobre fixações resistentes a vibrações ›

Evitar erros

Erros comuns em juntas de ligação à terra

A maioria das falhas no ensaio de continuidade de terra em produção deve-se a um pequeno número de causas evitáveis:

  • Apertar um terminal sobre metal pintado ou com pintura a pó
  • Deixar cobre e alumínio em contacto sem proteção
  • Transmitir a pressão de contacto através de uma peça de plástico ou anilha isolante
  • Confiar apenas no atrito numa junta exposta a vibrações
  • Utilizar porcas com anel de nylon junto a resistências de aquecimento ou outras zonas quentes
  • Apertar em excesso parafusos de latão e danificar a rosca
  • Escolher um revestimento que não é compatível com o terminal de ligação
  • Não especificar um binário de aperto, ou não o controlar na montagem
  • Reutilizar anilhas dentadas que já ficaram achatadas

Qualquer um destes erros pode passar num primeiro ensaio e falhar mais tarde, por isso integre as verificações tanto na revisão do projeto como nos ensaios de produção.

Antes da aprovação

Lista de verificação de juntas de ligação à terra

  1. Material condutor e acabamento escolhidos em função das peças em contacto
  2. Nenhum contacto cobre-alumínio sem proteção
  3. Contacto com metal nu em cada ponto de terra
  4. Método de bloqueio resistente a vibrações e ciclos térmicos, adequado à temperatura de funcionamento
  5. Binário de aperto especificado e controlado na montagem
  6. Ensaio de continuidade de terra incluído nos ensaios de produção

Respostas a questões técnicas

Perguntas frequentes sobre fixações de ligação à terra

Respostas às perguntas que os engenheiros de aparelhos mais colocam sobre ligações à terra de proteção.

Posso utilizar um parafuso de aço inoxidável numa ligação à terra?

Sim, se a junta for projetada para isso. O aço inoxidável resiste bem à corrosão, mas tem uma resistividade maior do que o latão, por isso verifique a resistência da junta através de ensaios.

As anilhas dentadas impedem que uma junta se solte?

Ajudam a fazer contacto através de revestimentos finos, mas por si só não são uma solução antivibração fiável. Combine-as com um método de bloqueio comprovado quando a junta estiver exposta a vibrações.

Posso utilizar porcas com anel de nylon junto a resistências de aquecimento?

Não em zonas quentes. O anel de nylon tem um limite de temperatura, por isso junto a resistências de aquecimento, cavidades de forno e cabeças de compressor utilize porcas autoblocantes totalmente metálicas, como ISO 7042 ou DIN 980, ou anilhas de bloqueio em cunha. Verifique a classificação face à temperatura máxima de funcionamento da junta.

Posso fazer a ligação à terra através de um parafuso formador de rosca em chapa?

É comum, porque a rosca formada proporciona um bom contacto metálico. Certifique-se de que o diâmetro do furo, a espessura da chapa e o binário produzem uma rosca completa e firme, e confirme a resistência através de ensaios.

Que norma abrange a ligação à terra em aparelhos eletrodomésticos?

A IEC/EN 60335-1, principalmente a secção 27 (Ligação à terra) e a secção 28 (Parafusos e ligações), juntamente com a parte 2 aplicável ao tipo específico de aparelho.

Porque é que o meu aparelho falha o ensaio de continuidade de terra com o parafuso apertado?

A causa mais comum é um revestimento entre o terminal e o chassis. Verifique se existe tinta ou pintura a pó no ponto de contacto e, em seguida, verifique se há corrosão ou um revestimento inadequado.

Consulte os nossos especialistas técnicos

Fabory | Masters in Fasteners

Precisa de ajuda com uma ligação à terra?

As juntas de ligação à terra combinam requisitos elétricos, mecânicos e de corrosão, e a escolha certa depende do seu projeto, dos seus materiais e do seu processo de produção.

Os engenheiros da Fabory ajudam os fabricantes de aparelhos a selecionar componentes de ligação à terra de acordo com os seus requisitos de projeto e de ensaio, e o nosso laboratório acreditado pode verificar as características dos produtos.

Creating peace of mind.

Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.