text.skipToContent text.skipToNavigation

Griffon Cola de PVC 500


Referência 8Q238617
Pressão máx. (bar) 16
Resistência à temperatura (°C) 40 - 40
Adequado para PVC Sim
Sem THF Sim
Resistência máxima à temperatura em carga normal (°C) 40
Resistência máxima à temperatura com carga máxima (°C) 95
Adequado para o diâmetro máximo do tubo (mm) 160
Embalado por 1

Especificações

Pressão máx. (bar) 16
Resistência à temperatura (°C) 40 - 40
Adequado para PVC Sim
Sem THF Sim
Resistência máxima à temperatura em carga normal (°C) 40
Resistência máxima à temperatura com carga máxima (°C) 95
Adequado para o diâmetro máximo do tubo (mm) 160
Adequado para pressão Sim

Números do artigo

Referência 8Q238617
EAN 8715598100606
UBB 500672320206
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 6110060
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.