text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Gedore Voltage Tester


Referência 3H721631
Teste de continuidade Não
Comprimento (m) 150
Largura da lâmina (mm) 3
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Embalado por 1

Especificações

Teste de continuidade Não
Comprimento (m) 150
Largura da lâmina (mm) 3
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 0
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Utilizável em caso de precipitação Não
Gama de medição da resistência (kOhm) 0
Marca Gedore
Peso por peça (g) 28
Código pautal

Números do artigo

Referência 3H721631
EAN 4060833014199
UBB 500695011253
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301419
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.