Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
G2234
G2234.140.001
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
Gedore TX 19 1/2 polegada E E14 comprimento 38 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Tipo
Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm)
38
Diâmetro
22.5
Tamanho (TX)
14
Comprimento (m)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
13
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tipo
Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm)
38
Diâmetro
22.5
Tamanho (TX)
14
Comprimento (m)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
13
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Profundidade da chave (mm)
13
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
55
Código pautal
Ver
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2234.140.001
EAN
4010886614747
UBB
240122713912
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
6147420