text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Referência 7A475911
Eletrónico Não
Peso 1125
Comprimento total (mm) 485
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 40
Largura da cabeça (mm) 46
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 1125
Comprimento total (mm) 485
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 40
Largura da cabeça (mm) 46
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 35.9
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1350
Código pautal

Números do artigo

Referência 7A475911
EAN 4060833012171
UBB 500694992701
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301217
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.