text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Referência 5U147155
Eletrónico Não
Peso 977
Comprimento total (mm) 395
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 20
Largura da cabeça (mm) 46
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 977
Comprimento total (mm) 395
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 20
Largura da cabeça (mm) 46
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 35.9
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1176
Código pautal

Números do artigo

Referência 5U147155
EAN 4060833012164
UBB 500694992545
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301216
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.