text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Referência 2F458048
Eletrónico Não
Peso 1305
Comprimento total (mm) 575
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 60
Largura da cabeça (mm) 46
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 1305
Comprimento total (mm) 575
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 60
Largura da cabeça (mm) 46
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 35.9
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1541
Código pautal

Números do artigo

Referência 2F458048
EAN 4060833012188
UBB 500694992966
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301218
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.