text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Torque Wrench


Referência 1J688397
Eletrónico Não
Peso 2132
Comprimento total (mm) 680
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 80
Largura da cabeça (mm) 62.5
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Peso 2132
Comprimento total (mm) 680
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Não
Momento de aperto (Nm) 80
Largura da cabeça (mm) 62.5
Tamanho da ligação (mm) 20
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 1
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 38
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2390
Código pautal

Números do artigo

Referência 1J688397
EAN 4060833012195
UBB 500694993121
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301219
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.