Sleutelgereedschap
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves luneta
G2134.008.009
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
Chave para anéis de dois bicos Gedore 2 B 8x9 8 x 9
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G2134.008.009
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
120
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
9
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
120
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
9
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
6.5
Altura da cabeça grande (mm)
7.5
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
12.5
Largura da cabeça grande (mm)
13.5
Modelo com catraca
Não
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2134.008.009
EAN
4010886605127
UBB
240120603073
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
6051230