text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sextavado interior IS 30 6,5x1,2 6,5MM


Referência
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro 17.5
Comprimento da lâmina (mm) 27
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Diâmetro 17.5
Comprimento da lâmina (mm) 27
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tamanho da ligação (mm) 10
Marca Gedore
Peso por peça (g) 45
Código pautal
Type Slotted Bit Socket

Números do artigo

Referência G2217.065.001
EAN 4010886831304
UBB 500503829151
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 1640895

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.