text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Referência 9K223581
Comprimento total (mm)
Peso 66
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Função de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Peso 66
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Diâmetro da lâmina (mm) 5
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Código pautal

Números do artigo

Referência 9K223581
EAN 4060833012287
UBB 500694994780
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301228
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.