text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Referência 6C196616
Comprimento da lâmina (mm)
Peso 160
Comprimento total (mm) 272
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Peso 160
Comprimento total (mm) 272
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 160
Código pautal

Números do artigo

Referência 6C196616
EAN 4060833012539
UBB 500694996769
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301253
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.