text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Referência 5H930797
Comprimento total (mm)
Peso 156
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Função de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 275
Peso 156
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 160
Código pautal

Números do artigo

Referência 5H930797
EAN 4060833012355
UBB 500694995100
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301235
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.