text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver


Referência 0D278753
Comprimento total (mm)
Peso 36
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 170
Peso 36
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 36
Código pautal

Números do artigo

Referência 0D278753
EAN 4060833014014
UBB 500695007624
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301401
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.