text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Wrench


Referência 6T074396
Comprimento (m) 462
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 17.3
Altura da cabeça grande (mm) 18.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 462
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 17.3
Altura da cabeça grande (mm) 18.3
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 52.7
Largura da cabeça grande (mm) 60.2
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1050
Código pautal

Números do artigo

Referência 6T074396
EAN 4060833009249
UBB 500694961938
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300924
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.