text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Wrench


Referência 5S357419
Comprimento (m) 184
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 16
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 9
Altura da cabeça grande (mm) 9.4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 184
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 16
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 9
Altura da cabeça grande (mm) 9.4
Modelo em meia-lua Sim
Largura da cabeça pequena (mm) 23.4
Largura da cabeça grande (mm) 26.5
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 115
Código pautal

Números do artigo

Referência 5S357419
EAN 4060833011167
UBB 500694981738
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301116
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.