text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Wrench


Referência 5S295769
Comprimento (m) 380
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 15.2
Altura da cabeça grande (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 380
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 30
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 15.2
Altura da cabeça grande (mm) 16
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 43.5
Largura da cabeça grande (mm) 46.3
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 630
Código pautal

Números do artigo

Referência 5S295769
EAN 4060833009225
UBB 500694961771
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300922
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.