text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring Wrench


Referência 0N846444
Comprimento (m) 168
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 9
Altura da cabeça grande (mm) 9.4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 168
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 9
Altura da cabeça grande (mm) 9.4
Modelo em meia-lua Sim
Largura da cabeça pequena (mm) 23.4
Largura da cabeça grande (mm) 24.6
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 100
Código pautal

Números do artigo

Referência 0N846444
EAN 4060833011150
UBB 500694981571
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3301115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.