text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet


Referência 8H944013
Peso 1113
Comprimento (m) 430
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Embalado por 1

Especificações

Peso 1113
Comprimento (m) 430
Proteção de isolamento 1000 V Não
À prova de explosão Não
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ângulo de rotação para trás (°) 10
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Sim
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1292
Código pautal

Números do artigo

Referência 8H944013
EAN 4060833005234
UBB 500694913350
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300523
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.