text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Gedore Ratchet Wrench


Referência 9V192783
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 289
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 250
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 19
Peso 289
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 19
Largura da cabeça aberta (mm) 40.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 34.8
Altura da cabeça aberta (mm) 9
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 11.5
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 289
Código pautal

Números do artigo

Referência 9V192783
EAN 4060833008853
UBB 500694956177
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300885
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.