text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Referência 9F184908
Comprimento (m) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 9.4
Altura da cabeça grande (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 15
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 9.4
Altura da cabeça grande (mm) 10
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 30.7
Largura da cabeça grande (mm) 27.7
Modelo com catraca Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 150
Código pautal

Números do artigo

Referência 9F184908
EAN 4060833008952
UBB 500694957571
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300895
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.