text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Referência 5L555992
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 42
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 143
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 9
Peso 42
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 9
Largura da cabeça aberta (mm) 20.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 19.1
Altura da cabeça aberta (mm) 5.3
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7.7
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 70
Código pautal

Números do artigo

Referência 5L555992
EAN 4060833008525
UBB 500694951129
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300852
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.