text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Gedore Ratchet Wrench


Referência 5A222998
Comprimento (m) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 10.6
Altura da cabeça grande (mm) 11.2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 16
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 10.6
Altura da cabeça grande (mm) 11.2
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 34.8
Largura da cabeça grande (mm) 32.6
Modelo com catraca Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 200
Código pautal

Números do artigo

Referência 5A222998
EAN 4060833008969
UBB 500694957738
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300896
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.