text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Referência 3J175731
Comprimento (m) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.7
Altura da cabeça grande (mm) 9.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.7
Altura da cabeça grande (mm) 9.3
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 26
Largura da cabeça grande (mm) 24
Modelo com catraca Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 110
Código pautal

Números do artigo

Referência 3J175731
EAN 4060833008945
UBB 500694957324
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300894
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.