text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Wrench


Referência 1V571519
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 215
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 16
Peso 165
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 16
Largura da cabeça aberta (mm) 35.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 31.8
Altura da cabeça aberta (mm) 7.9
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9.9
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 171
Código pautal

Números do artigo

Referência 1V571519
EAN 4060833008594
UBB 500694952523
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300859
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.