Chave luneta heavy
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
Chaves de bocas e de caixa
Chave luneta heavy
Chave luneta heavy
3W517342
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
Gedore Ponta aberta bit 30mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3W517342
Largura da chave (mm)
Tipo
Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
30
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
17
Modelo em meia-lua
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Largura da chave (mm)
30
Tipo
Encaixe de extremidade de anel aberto
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de tamanho pequeno (mm)
30
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça grande (mm)
17
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça grande (mm)
46.5
Modelo com catraca
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
350
Código pautal
Ver
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W517342
EAN
4002805876305
UBB
500642835051
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
7708250