Sextavado interior
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
Chaves de bocas e de caixa
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
G2225
G2225.080.001
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
Gedore Jogo de soquetes TX 30 3/8 pol. E E8 comprimento 28 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Tipo
Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm)
28
Diâmetro
17.5
Tamanho (TX)
8
Comprimento (m)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
6
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tipo
Para parafusos Torx embutidos
Comprimento total (mm)
28
Diâmetro
17.5
Tamanho (TX)
8
Comprimento (m)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
6
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Tamanho da ligação (mm)
10
Profundidade da chave (mm)
6
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
25
Código pautal
Ver
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2225.080.001
EAN
4010886625057
UBB
240122722665
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6250510
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download.
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.