text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Referência 9D169576
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 77
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 165
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 13
Peso 77
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 13
Largura da cabeça aberta (mm) 28.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 20.3
Altura da cabeça aberta (mm) 8.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 5.5
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Código pautal

Números do artigo

Referência 9D169576
EAN 4060833009690
UBB 500694968396
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300969
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.