text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination Wrench


Referência 4N858621
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Peso 526
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 342
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 30
Peso 526
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 30
Largura da cabeça aberta (mm) 63.6
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 45
Altura da cabeça aberta (mm) 16.1
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 10.6
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 500
Código pautal

Números do artigo

Referência 4N858621
EAN 4060833009867
UBB 500694970764
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300986
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.