Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0T215944
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
Chave dinamométrica Gedore 8562-10 1/2 polegada 60-300 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0T215944
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
2000
Comprimento total (mm)
617
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
2000
Comprimento total (mm)
617
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
60
Largura da cabeça (mm)
35
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
5
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Adequado para extensão
Sim
Com extensão
Sim
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
8562-10
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T215944
EAN
4002805856215
UBB
500642463045
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7685450