Nedtrain Oud
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
Chaves luneta
Chaves caixa
G2150
G2150.982.001
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
Gedore Chaves caixa 133 100 100 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
500
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
100
Chave de tamanho pequeno (mm)
19
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
46.3
Largura da cabeça pequena (mm)
225.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
500
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
100
Chave de tamanho pequeno (mm)
19
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
46.3
Largura da cabeça pequena (mm)
225.5
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
13000
Código pautal
Ver
Type
Slogging Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2150.982.001
EAN
4010886640180
UBB
240120125481
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6401820