text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave luneta heavy 12MM

Referência 1Y668396
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 10
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 19.5
Modelo com catraca Não

Especificações

Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça grande (mm) 10
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça grande (mm) 19.5
Modelo com catraca Não

Números do artigo

Referência 1Y668396
EAN 4002805877128
UBB 500642837032
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 1211641
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.