text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave dupla para anéis VDE 2 E 11 mm


Referência
Comprimento (m) 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Modelo com catraca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 180
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Modelo com catraca Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 95
Código pautal
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Números do artigo

Referência G3101.110.001
EAN 4010886603611
UBB 203120579362
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6036190

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.