text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca simples 9 mm


Referência
Comprimento (m) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 4
Largura da cabeça pequena (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 9
Chave de tamanho pequeno (mm) 9
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 4
Largura da cabeça pequena (mm) 20
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2105.090.001
EAN 4010886657393
UBB 240120076700
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6573950

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.