text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca simples 18 mm

Referência
Comprimento (m) 161
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.2
Largura da cabeça pequena (mm) 38

Especificações

Comprimento (m) 161
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 18
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 6.2
Largura da cabeça pequena (mm) 38
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 65
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2105.180.001
EAN 4010886657522
UBB 240120616026
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6575220

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.