text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca dupla 6 1x1.1/8AF


Referência
Comprimento (m) 278
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.5
Largura da cabeça pequena (mm) 55
Largura da cabeça grande (mm) 61
Com barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 278
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.5
Largura da cabeça pequena (mm) 55
Largura da cabeça grande (mm) 61
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 370
Código pautal
Type Spanner

Números do artigo

Referência G2128.254.285
EAN 4010886607190
UBB 240120098829
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6071930

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.