text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca dupla 2 10x12 mm

Referência
Comprimento (m) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.5
Altura da cabeça grande (mm) 9.6

Especificações

Comprimento (m) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.5
Altura da cabeça grande (mm) 9.6
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 15.9
Largura da cabeça grande (mm) 19
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Gedore
Peso por peça (g) 100
Código pautal

Números do artigo

Referência G2144.010.012
EAN 4010886601600
UBB 240120122660
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6016080

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.