Nedtrain Oud
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
Chaves luneta
Chaves caixa
G2150
G2150.950.001
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
Gedore Chave de boca aberta 133 95 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
456
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
95
Chave de tamanho pequeno (mm)
19
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
38.4
Largura da cabeça pequena (mm)
194
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento (m)
456
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
95
Chave de tamanho pequeno (mm)
19
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
38.4
Largura da cabeça pequena (mm)
194
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
9300
Código pautal
Ver
Type
Slogging Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2150.950.001
EAN
4010886640173
UBB
240120125309
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6401740