text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chave de boca aberta 133 34 mm

Referência
Comprimento (m) 196
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 34
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 17.2
Largura da cabeça pequena (mm) 66

Especificações

Comprimento (m) 196
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 34
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 17.2
Largura da cabeça pequena (mm) 66
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 600
Código pautal
Type Slogging Spanner

Números do artigo

Referência G2150.340.001
EAN 4010886641101
UBB 240120615788
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6411030

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.